SSBCL 1616H-09 Herramientas a 75º con Fijación por Tornillo para Plaquitas Cuadradas, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3600959
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600959
EAN/GTIN 7291075074246
Número do fabricante 3600959
Número L L23990 1288

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 100 mm, Longitud de la cabeza (LH) 15 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SC.. 09T3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta