SRNCN 16-12 Soportes neutros con bloqueo de tornillo para plaquitas redondas con ángulo de separación de 7

N.º do artigo: 3600958
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600958
EAN/GTIN 7291075095036
Número do fabricante 3600958
Número L L23990 1210

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.98″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 6″
  • Ancho funcional (WF): 1/2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.98″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 0.472″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RC.. 12
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta