SRNCN 10-08 Portaherramientas neutro con bloqueo de tornillo para plaquitas redondas con ángulo de separación de 7

N.º do artigo: 3600956
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600956
EAN/GTIN 7291075095012
Número do fabricante 3600956
Número L L23990 1208

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4-1/2″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.62″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 4-1/2″
  • Ancho funcional (WF): 0.31″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.62″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 0.315″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RC.. 08
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 5/8″
  • Ancho del mango (B): 5/8″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta