SRDCN 2525M-12 Herramientas Neutras con Fijación Por Tornillo para Plaquitas Redondas, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3600922
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600922
EAN/GTIN 7291075074093
Número do fabricante 3600922
Número L L23990 1992

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 50 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCMT 1204MO
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta