{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 80 mm | |
Força de fixação | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Binário | 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm | |
curso máx. | 3,5 mm | |
Parafuso tensor SW | 5 mm | |
Parafuso do braço tamanho da chave1 | 4 mm | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 360085 80 | |
EAN/GTIN | 4045197482426 | |
Número do fabricante | 360085 80 |