{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
largura do mordente | 80 mm | |
Força de fixação | 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN | |
Binário | 6 Nm; 12 Nm; 17,5 Nm; 25 Nm | |
curso máx. | 3 mm | |
Parafuso tensor SW | 6 mm | |
Parafuso do braço tamanho da chave1 | 4 mm | |
Tipo de produto | Mordentes de torno de bancada |
Número do artigo | 360084 80 | |
EAN/GTIN | 4045197481450 | |
Número do fabricante | 360084 80 |