S-SDUCL 16-3 Barras de Mandrinar con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º

N.º do artigo: 3600834
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600834
EAN/GTIN 7291075093148
Número do fabricante 3600834
Número L L23990 1067

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.22″ ,Longitud total (OAL) 11.81″ ,Altura del mango (H) 0.92″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.63″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DCMT 3-0-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.22″
  • Longitud total (OAL): 11.81″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -5 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 2.17″
  • Altura del mango (H): 0.92″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta