Ejecución:
- Todas as superfícies funcionais retificadas com precisão, precisão de emparelhamento de 0,03 mm.
- A calha de base e os mordentes têm a superfície endurecida.
- Design modular compacto, força de aperto elevada até 20 kN, binário de aperto máximo de 25 Nm.
- Padrão de furos de fixação para sistema de fixação de ponto zero GARANT ZeroClamp (calibre 200 mm) de série, ou possível através de placas de fixação/reticuladas ou garras de aperto.
- Uma régua na superfície da calha de base permite que os acessórios de fixação sejam posicionados no dentado da calha de aperto de forma rápida e repetida.
- Fixação fácil através de uma chave dinamométrica.
Aplicación:
- Processamento de 5 lados em centros de processamento de múltiplos eixos.
- Como solução económica para utilização com o sistema de fixação de ponto zero GARANT ZeroClamp, em sistemas de paletização ou de automatização ou diretamente na mesa da máquina ou em torres de fixação.
Partes opcionales:
Variantes de mordentes de aperto, tira magnética, encosto da peça, ver n.º
360084 até
360096. Chave dinamométrica n.º
656050 tamanho 60, pino de aperto n.º
360025 tamanho 12M10, grampo de fixação n.º
360127
Nota:
Chave dinamométrica, ver n.º656050 tamanho 25, pino de aperto n.º360025 tamanho 12M10.