PWLNL 2020K-08 Herramientas con Fijación por Palanca para Plaquitas Trigonales Negativas de 80º

N.º do artigo: 3600798
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600798
EAN/GTIN 7291075063127
Número do fabricante 3600798
Número L L23990 1791

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm, Longitud de la cabeza (LH) 19 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 19 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) WN..0804
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta