PSKNL 2525M-12 Herramientas 75º con Fijación por Palanca para Plaquitas ISO Negativas SNMG, para Refrentado

N.º do artigo: 3600706
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600706
EAN/GTIN 7291075062977
Número do fabricante 3600706
Número L L23990 815

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 23.5 mm, Longitud total (OAL) 153.06 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 23.5 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 1204/SNGA 1204
  • Longitud total (OAL) 153.06 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta