MVVNN 2525M-16 Herramientas con Pasador y Brida para Plaquitas Rómbicas Negativas de 35º

N.º do artigo: 3600678
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600678
EAN/GTIN 7291075061871
Número do fabricante 3600678

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 48 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 48 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VNMG 1604..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -4.5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -14 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta