S40U MTLNR-22W Barras de Mandrinar a 95º, Fijación por Cuña para Plaquitas Triangulares Negativas

N.º do artigo: 3600614
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600614
EAN/GTIN 7291075064117
Número do fabricante 3600614
Número L L23990 344

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm, Longitud total (OAL) 350 mm, Altura del mango (H) 36 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TNMA 220408-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 49 mm
  • Longitud total (OAL) 350 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -10 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 50 mm
  • Altura del mango (H) 36 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta