Ejecución:
- Corpo base em aço com cone totalmente em aço integrado.
- Mecanismo de aperto mecânico.
- Ao apertar o parafuso de aperto lateral, o componente é retraído axialmente e apertado utilizando o pino de aperto correspondente através de 2 cunhas de fixação.
- Possibilidade de fixação através de garras de aperto, porcas deslizantes em T ou sistema de fixação de ponto zero através de pinos de aperto n.º 360066.
- Furo para o sistema de fixação de ponto zero já disponível.
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.
Aplicación:
Posicionamento simples e preciso na mesa da máquina. Fixação de componentes complexos, por exemplo, na fabricação de moldes.
Partes opcionales:
Pino de aperto n.º
360025 para o tamanho 120, chave dinamométrica n.º
656050 tamanho 60, elemento de altura n.º
360068.