Pote de fixação ZeroClamp autobloqueio Z120L

N.º do artigo: 360045 Z120L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
Força de retenção M10 35 kN
Força de retenção M12 50 kN
Força de inserção 5 kN
Força de inserção com Turbo 20 kN
⌀ do mandril de fixação d 120 mm
Furo de indexação disponível não
Compensação radial 0,1 mm
Precisão de repetição < 2,5 µm
Tipo de produto Disco de sujeição

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360045 Z120L
EAN/GTIN 4067263801511
Número do fabricante 360045 Z120L

Descrição

Ejecución:

  • É necessária uma ligação de ar comprimido de 6 bar para desbloquear.
  • Compensação radial 0,1 mm.
  • Entrada máxima do parafuso 1 mm.
  • Repetibilidade < 2,5 μm.
  • Todos os componentes são feitos de aço inoxidável ou resistente à corrosão.
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

Ventaja:

  • Repetibilidade < 2,5 μm.
  • Sempre livre de jogar graças ao princípio HSK. (Cone do veio oco)
  • Termossimetria através de cones de fixação pré-tensionados. Estas compensam sempre as imprecisões nas dimensões da punção até ao ponto zero.
  • É necessário apenas um tipo de pino de aperto, facilitando assim a logística.
  • 30% maior volume de força/curso em comparação com discos de sujeição padrão. Avanço linear das lâminas de fixação, sem necessidade de divisão em curso rápido e de aperto.
  • Função de descarga, função turbo e verificação da posição da lâmina de fixação.
  • Não são necessários parafusos livres ou de espada, mas também funcionam classicamente com estes tipos de parafusos.

Función:

Um pistão encastrado na zona das corrediças está equipado com arrastadores dispostos num ângulo de 15° e que encaixam nas corrediças.
Durante um movimento de curso do pistão, as corrediças de aperto são movidas radialmente e bloqueiam o pino de aperto através da força de mola das 14 molas de aperto.

Aplicación:

Para instalação individual em dispositivos de fixação. Para readaptação às placas de base existentes para maior força de retenção.

Partes opcionales:

Pinos de aperto n.º 360025, tam. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 e 25M10.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta