Manguito reductor, MT 3 a MT 2, para GBM 32-4 Professional

N.º do artigo: 3600320014
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600320014
EAN/GTIN 3165140204507
Número do fabricante 3600320014
Número L L00590 1949

Descrição

Descripción:

  • El manguito reductor para brocas permite el uso de brocas con conos centrales MK 2 en una máquina MK 3
  • Se adapta a: GBM 32-4 Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 83 mm
  • Dimensión altura: 25 mm
  • Dimensión longitud: 140 mm
  • Peso bruto: 0,179 kg
  • Peso neto: 0,178 kg
  • Volumen: 0,291 dm3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta