Suporte ZeroClamp com calibre 200 12813

N.º do artigo: 360031 12813
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
Tipo 12813
⌀ do mandril de fixação 120 mm
Altura de montagem H 70 mm
Número de pinos de aperto 2
Tipo de produto Consola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360031 12813
EAN/GTIN 4067263796985
Número do fabricante 360031 12813

Descrição

Ejecución:

Com 2 discos de sujeição.
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

Idóneo para:

Para placas de base com um passo de 200.

Volumen de suministro:

Inclui pino de acoplamento e pino de aperto n.º 360025 tam. 18M16.

Partes opcionales:

Acoplamento rápido n.º 360019 tamanho 10241 e tamanho 10003.

Nota:

Consolas com disco de sujeição com ⌀ de 138 mm também disponíveis com discos de sujeição autobloqueantes a pedido!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta