Pino de fecho 138C

N.º do artigo: 360029 138C
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
302 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril de fixação Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
⌀ do mandril de fixação 138 mm
Tipo de produto Fecho de ponto de separação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360029 138C
EAN/GTIN 4045197727510
Número do fabricante 360029 138C

Descrição

Ejecución:

Tampa em forma de disco com vedação sobre disco de sujeição completo, incluindo pino de fecho.
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

Aplicación:

Para proteger pontos de fixação desnecessários de sujidade e lascas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta