S16Q CTFPL-11 Barras de Mandrinar con Fijación por Brida para Plaquitas Triangulares de Incidencia 11º

N.º do artigo: 3600156
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600156
EAN/GTIN 7291075063905
Número do fabricante 3600156
Número L L23990 306

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longitud total (OAL) 180 mm, Altura del mango (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TPMR 110304
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 180 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 4 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 38 mm
  • Altura del mango (H) 15 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta