CSSPR 2525M-12 Herramientas con Fijación Por Brida para Plaquitas Cuadradas con Incidencia 11º para Cilindrado y Torneado Frontal

N.º do artigo: 3600139
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600139
EAN/GTIN 7291075042696
Número do fabricante 3600139
Número L L23990 1701

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 28 mm, Longitud total (OAL) 158.3 mm, Voladizo (LPR) 36.1 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 28 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SPMR 1203
  • Longitud total (OAL) 158.3 mm
  • Voladizo (LPR) 36.1 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta