BBN 12-3 Barras de mandrinar con bloqueo de tornillo para plaquitas triangulares con 11° de luz de seguridad

N.º do artigo: 3600015
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISOTURN
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3600015
EAN/GTIN 7291075096408
Número do fabricante 3600015
Número L L23990 946

Descrição

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 0.846″ ,Longitud total (OAL) 10″ ,Altura del mango (H) 0.71″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): TPMT 321
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 0.846″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 0.71″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta