{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Raio de ação | 120 mm | |
para comparadores com haste de ⌀ | 8 mm | |
⌀ da haste de alojamento | 8 mm | |
Comprimento da haste de alojamento | 40 mm | |
Comprimento total | 128,5 mm | |
Peso | 0,35 kg | |
Cor | preto | |
Tipo de produto | Suporte de medição |
Número do artigo | 359685 120 | |
EAN/GTIN | 2050001077783 |