Suporte de medição articulado 120

N.º do artigo: 359680 120
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
155 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Raio de ação Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Raio de ação 120 mm
para comparadores com haste de ⌀ 8 mm
⌀ da haste de alojamento 8 mm
Comprimento da haste de alojamento 40 mm
Comprimento total 128,5 mm
Peso 0,35 kg
Cor preto
Tipo de produto Suporte de medição

Números de identificação e classificações

Número do artigo 359680 120
EAN/GTIN 7290003243136

Descrição

Ejecución:

  • Fixação central mecânica infinitamente ajustável de todas as articulações.
  • Comprimento da haste = 40 mm para alojamento direto.
  • Alojamento para comparadores com ⌀ da haste de 8 mm ou prisma.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta