Apalpador de arestas 3D com indicador luminoso comprido 20

N.º do artigo: 359078 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do veio de fixação Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do veio de fixação 20 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 A23
⌀ da esfera apalpadora 10 mm
Comprimento total 167 mm
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de produto Apalpador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 359078 20
EAN/GTIN 4260192270520
Número do fabricante 001532000

Descrição

Ejecución:

A esfera de deteção montada na mola protege o aparelho de danos se for empurrado com demasiada força.
Peças funcionais temperadas e retificadas.
Precisão de toque ±0,005 mm.

Función:

Quando a esfera apalpadora entra em contacto com a peça metálica, as pilhas iluminam a lanterna = deteção do ponto de referência.

Aplicación:

  • Alinhar superfícies ou arestas de referência da peça.
  • Determinar os pontos centrais do furo centrados no fuso de trabalho.

Ao apalpar no eixo Z, o comprimento de referência deve ser determinado e considerado no aparelho de pré-ajuste.

Volumen de suministro:

Inclui pilha especial n.º 081560 A23.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta