Fuso de alta velocidade tipo 625 compacto 40000

N.º do artigo: 358865 40000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

N.º de rotações Preço unitário com IVA
  • Estratégia de maquinagem: HSC
  • Norma de alojamento: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 625
⌀ exterior D 57,15 mm
Comprimento total L 22 mm
N.º de rotações 40.000 r.p.m.
Projeção A 154 mm
Estratégia de maquinagem HSC
Alojamento HSK-A 63
Norma de alojamento DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Tipo de produto Fuso rápido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 358865 40000
EAN/GTIN 2050001870049
Número do fabricante 64013

Descrição

Ejecución:

Fuso de alta velocidade acionado por ar, dependendo da versão, alta velocidade constante, mesmo sob carga, de 25 000 − 65 000 rpm. Potência até 1 kW.

Ventaja:

  • Maior velocidade de processamento com ferramentas menores.
  • Proteção da máquina - a velocidade é gerada pelo fuso de alta velocidade - o fuso da máquina está estacionário.
  • Utilização contínua graças ao arrefecimento a ar integrado. Sem tempo de inatividade.
  • Maior vida útil da ferramenta.
  • Qualidade de superfície muito boa das ferramentas - menos processamento posterior necessário.

Aplicación:

Aumentar as velocidades de corte e alimentação através dos fusos de alta velocidade. Utilizado principalmente para ferramentas com diâmetros pequenos (6 mm).

Volumen de suministro:

Fuso de alta velocidade, pinça de aperto, porca de aperto, chave, bujão cego, filtro de ar, mangueira de ligação.

Partes opcionales:

Acessório para substituição automática de ferramentas. Apenas necessário com fornecimento de ar externo - a pedido.

Nota:

Utilize ar comprimido seco e limpo, aproximadamente 6,2 bar.
Fusos adicionais a pedido: todas as versões comuns de hastes, diferentes classes de potência e velocidades.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta