{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
L1 | 35,2 mm | |
L | 87,7 mm | |
⌀ D1 | 0,5 mm | |
⌀ da haste d | 20 mm | |
⌀ D | 16,5 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta de rotulagem |
Número do artigo | 358725 20 | |
EAN/GTIN | 4067263550662 | |
Número do fabricante | 358725 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Marcador 20
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
536,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
64 peças em stock
776,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
776,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ D | 16,5 mm | ||
⌀ D1 | 0,5 mm | 3 mm | 3 mm |
L | 87,7 mm | 66 mm | 73 mm |
L1 | 35,2 mm | ||
⌀ da haste d | 20 mm | 12 mm | 20 mm |
Tipo de produto | Ferramenta de rotulagem | Ferramenta de rotulagem | Ferramenta de rotulagem |