Placa intercambiável para garra magnética, alumínio 160/40

N.º do artigo: 358717 160/40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀/altura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D1 160 mm
⌀ D2 130 mm
Altura H1 40 mm
Altura H2 27 mm
Tipo de produto Garras magnéticas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 358717 160/40
EAN/GTIN 4062406241919
Número do fabricante 358717 160/40

Descrição

Ejecución:

Placa intercambiável em alumínio.

Aplicación:

Inserção do contracontorno da peça acabada para torneamento de ajuste de forma (máx. 50 rpm) e transporte do componente. Ligação à pinça magnética através de 4 parafusos.

Nota:

As placas intercambiáveis também podem ser fabricadas pelo cliente. Para além da maquinação de geometrias de peças, também podem ser utilizados processos de impressão aditiva.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta