{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 80 mm | |
⌀ D1 | 20 mm | |
Altura H1 | 98,5 mm | |
Altura H2 | 48,5 mm | |
Altura H3 | 12 mm | |
⌀ do íman | 10 mm | |
Força de retenção do íman | 4,5 kg | |
pressão de serviço mínima | 30 bar | |
pressão de serviço máxima | 50 bar | |
Modo de funcionamento | Ar comprimido; Lubrificante de refrigeração | |
Tipo de produto | Garras magnéticas |
Número do artigo | 358711 80 | |
EAN/GTIN | 4062406241773 | |
Número do fabricante | 358711 80 |