Alojamento de ferramentas para auxiliar de montagem de ferramentas HSK-A 40

N.º do artigo: 358666 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de alojamento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tamanho de alojamento 40 mm
Tipo de produto Alojamento de ferramenta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 358666 40
EAN/GTIN 4045197528919
Número do fabricante 358666 40

Descrição

Ejecución:

  • Caixa de alumínio.
  • Alojamentos de ferramentas intercambiáveis

Característica:
  • Alojamento de ferramentas 4×90° indexável.
  • Todos os adaptadores com parafuso de fixação.

Característica:

Todos os adaptadores com dispositivo de aperto.

Ventaja:

Montagem sem reaperto – sem danos no cone.

Idóneo para:

Tipo SK - Para DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 e ANSI.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta