Alojamento de ferramentas para o aparelho base Tool Boy SK 50

N.º do artigo: 358550 50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de alojamento Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tamanho de alojamento 50 mm
Tipo de produto Alojamento de ferramenta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 358550 50
EAN/GTIN 2050001070098
Número do fabricante P400522

Descrição

Ejecución:

  • Caixa de alumínio.
  • Alojamentos de ferramentas intercambiáveis

Característica:
  • Alojamento de cone acentuado − fixação autobloqueante na ranhura da pinça.

Característica:
  • Alojamento de ferramentas 8×45° indexável.
  • Montagem sem reaperto, ou seja, sem danos no cone.

Característica:

Todos os adaptadores com dispositivo de aperto.

Ventaja:

Montagem sem reaperto – sem danos no cone.

Idóneo para:

Tipo SK - Para DIN 69871, DIN 2080, JIS B6339 e ANSI.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta