Peso de prueba 356-78, Clase OIML M2, Valore nominale 20 kg, Bloque Eco, Hierro fundido lacado

N.º do artigo: 356-78
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
Tipo de produto Peso complementario

Números de identificação e classificações

Número do artigo 356-78
EAN/GTIN 4045761241800
Número do fabricante 356-78
Número L L40250 2107

Descrição

Característica:

  • Clase OIML M2
  • Valore nominale 20 kg
  • Bloque Eco
  • Hierro fundido lacado

Nota:

  • M2, 20 kg, Pesa de bloque Eco, hierro fundido lacado, cantidad máxima posible por palé: 30, Tarifa plana (máx. 300 kg): máx.15
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta