Versão:
Material principal
100% poliéster, jersey, interior cepillado, 270 g/m².
Bolsillos
Bucle para cable de teléfono
Bolsillo canguro, bolsillo interior para teléfono con cremallera
Detalles
Cuello de punto elástico
Buena superficie para transferencia
Anillo D
Funcionalidad
Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad
Reflex
Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Cierre frontal
Robusta cremallera metálica unidireccional
Acabado
Muñequera en el extremo de las mangas
Bajilla
Bisagra
Descrição:
- Sudadera con cremallera en la parte delantera y bolsillo canguro en dos colores con paneles oscuros en las zonas sujetas a suciedad
- Funciones prácticas como orificio para auriculares en el bolsillo y bolsillo para teléfono con cremallera
- La sudadera es muy visible desde todas las direcciones
- Certificada según EN ISO 20471 clase 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B