Sudadera de alta visibilidad con media cremallera L

N.º do artigo: 355625285389L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange / marineblau
Tamanho unissexo L
Norma/regulamento EN ISO 20471
Comprimento da manga Manga larga
Tipo de produto Sudadera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 355625285389L
EAN/GTIN 7330509623411
Número do fabricante 355625285389L

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, jersey, interior cepillado, 270 g/m².

Bolsillos
Bucle para cable de teléfono
Bolsillo canguro, bolsillo interior para teléfono con cremallera

Detalles
Buena superficie para transferencia
Cuello de punto elástico con cremallera
Anillo en D

Funcionalidad
Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada, Cinta reflectante en el cuerpo, las mangas y los hombros

Acabado
Puño en el extremo de la manga
Bajilla acanalada

Descripción:

  • Sudadera con media cremallera en la parte delantera y bolsillo canguro en dos colores con paneles oscuros en las zonas sujetas a suciedad
  • Funciones prácticas como orificio para auriculares en el bolsillo y bolsillo para teléfono con cremallera
  • La sudadera es muy visible desde todas las direcciones
  • Certificada según EN ISO 20471 clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta