Cazadora High Vis Negro/Amarillo XXL

N.º do artigo: 355211589933XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz / gelb
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 355211589933XXL
EAN/GTIN 7330509831151
Número do fabricante 355211589933XXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, rizo francés, 320 g/m².
100% algodón, material fluorescente de 100% poliéster

Detalles
Impresión Blåkläder en el hombro
Fija, capucha ajustable

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Acabado
Muñequera en el extremo de la manga

Reflex
Cinta reflectante cortada de 50 mm de ancho

Bolsillos
Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

Descripción:

  • Sudadera con capucha suave y cómoda en Hi-vis y con una encantadora calidad de algodón
  • Tiene cinta reflectante cortada para unas propiedades elásticas y una transpirabilidad extra buenas
  • Bolsillos en los laterales, cuello alto, cremallera completa en la parte delantera y puños en la parte inferior y en los extremos de las mangas para una mayor comodidad
  • La parte oscura del jersey está compuesta de algodón 100 por cien, y la parte Hi-vis está hecha de poliéster 100 por cien
  • Certificado según la norma EN ISO 20471, clase 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta