Redução SK50 / VDI 50/V20

N.º do artigo: 354773 50/V20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Alojamento base SK/redução VDI Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento de base do encabadouro SK 50 mm
Tamanho do alojamento reduzido 20 mm
Tipo de produto Redução

Números de identificação e classificações

Número do artigo 354773 50/V20
EAN/GTIN 4045197964076
Número do fabricante 354773 50/V20

Descrição

Nota:

Adaptadores SK50 adicionais a pedido:
  • VX3 - Número de peça do EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - Número de peça do EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - Número de peça do EWS: 19.SK50V5

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta