Redução SK50 / SK 50/40

N.º do artigo: 354771 50/40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Alojamento base Sk/redução SK Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento de base do encabadouro SK 50 mm
Tamanho do alojamento reduzido 40 mm
Tipo de produto Redução

Números de identificação e classificações

Número do artigo 354771 50/40
EAN/GTIN 4045197964052
Número do fabricante 354771 50/40

Descrição

Nota:

Adaptadores SK50 adicionais a pedido:
  • VX3 - Número de peça do EWS: 19.SK50VX3
  • VX4 - Número de peça do EWS: 19.SK50VX4
  • V5 - Número de peça do EWS: 19.SK50V5
Também adequado para alojamentos BT40.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta