{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Alojamento de base | SK50 | |
Ajuste rápido | eletromagnético | |
Método de medição | Ecrã tátil de 15 polegadas para processamento de imagem | |
Controlo da medição | Eletrónica de medição para PC | |
Faixa de medição X | 400 mm | |
Faixa de medição Z | 500 mm | |
Largura da base | 860 mm | |
Largura total | 1.500 mm | |
Profundidade | 590 mm | |
Altura | 1.060 mm | |
Peso | 150 kg | |
Carga do fuso | 100 kg | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Série | VG1 | |
Tipo de produto | Dispositivo de ajuste |
Número do artigo | 354760 VG1/US | |
EAN/GTIN | 4062406204341 | |
Número do fabricante | 354760 VG1/US |