Chaqueta con capucha y cremallera para mujer Negro M

N.º do artigo: 354225269900M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Género Caballero
Cor schwarz
Tamanho unissexo M
Comprimento da manga Manga larga
Número de bolsos no peito 1
Tipo de produto Sudadera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 354225269900M
EAN/GTIN 7330509881996
Número do fabricante 354225269900M
Número L L00980 5802

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, forro polar piqué, interior cepillado 260 g/m².

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Funcionalidad
Corte de mujer, Slim fit

Cierre delantero
Cremallera de plástico de doble sentido, Solapa interior cortavientos

Detalles
Capucha fija

Reflejos
Detalle reflectante en bolsillos, Detalle reflectante en capucha, Reflector no homologado

Acabado
Bajo ajustable con goma elástica

Descripción:

  • Una elegante sudadera con capucha que es ideal tanto para el trabajo como para ropa informal
  • Esta sudadera con capucha de poliéster tiene una cremallera bidireccional completa, y un acogedor cuello ligeramente más alto en la capucha
  • Cordón de ajuste en el dobladillo
  • Los discretos detalles reflectantes negros están tanto en la parte delantera como en la capucha, y como toque final hay un bolsillo en el pecho con excelentes oportunidades de perfilado
  • También disponible en el modelo 3540 para hombre

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta