{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura | 430 mm | |
Altura | 902 mm | |
Profundidade | 533 mm | |
Peso | 39 kg | |
Largura do refrigerador ativo | 413 mm | |
Altura do refrigerador ativo | 415 mm | |
Profundidade do refrigerador ativo | 283 mm | |
Potência do refrigerador ativo | 0,47 kW | |
Peso do refrigerador ativo | 22 kg | |
Ligação do refrigerador ativo | 2/PE-AC-115V/60Hz-1,2kW | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Inserto de refrigeración |
Número do artigo | 354215 CU1/US | |
EAN/GTIN | 4062406204358 | |
Número do fabricante | 354215 CU1/US |