Sudadera con capucha 3D Beige M

N.º do artigo: 353011582509M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor beige
Tamanho unissexo M
Comprimento da manga Manga larga
Tipo de produto Sudadera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 353011582509M
EAN/GTIN 7330509834992
Número do fabricante 353011582509M

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% algodón, rizo francés, 320 g/m².

Bolsillos
Bucle para el cable del teléfono
Bolsillo canguro con bolsillo interior para el teléfono

Detalles
Logotipo impreso en el pecho, Impresión - Blåkläder 3D
Capucha fija y ajustable

Funcionalidad
Corte regular

Acabado
Puñequera en el extremo de la manga
Bajilla

Descripción:

  • Estilosa y cálida sudadera con capucha confeccionada en suave jersey, ideal para el trabajo y la ropa informal
  • Incorpora un bolsillo con cremallera para el teléfono y orificios para los auriculares en el interior del bolsillo
  • La sudadera con capucha está decorada con una llamativa impresión en 3D en el pecho que dice ″Blåkläder″, lo que demuestra que su corazón está en el lugar correcto cuando se trata de ropa de trabajo
  • También disponible en el modelo para mujer 3560

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta