Camiseta High Vis Rojo L

N.º do artigo: 352225375500L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis rot
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Camiseta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 352225375500L
EAN/GTIN 7330509849910
Número do fabricante 352225375500L

Descrição

Ejecución:


Material principal
55% poliéster, 45% polipropileno, Interlock 160g/m²

Detalles
Cuello redondo

Funcionalidad
Corte holgado

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Descripción:

  • Una camiseta Hi-vis con cinta reflectante segmentada para mayor visibilidad
  • El material de la camiseta tiene una gran capacidad de absorción, lo que significa que el sudor es transportado hacia fuera desde el interior de la camiseta y hace que se deposite en el exterior
  • Una vez allí, el material hace que la humedad se seque rápidamente y crea un clima confortable para el cuerpo
  • No se puede lavar industrialmente
  • Lavar a 60 grados
  • Está certificada según la norma EN ISO 20471, XS-M clase 2, L-> clase 3

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification B ->L
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta