Versão:
Material principal
55% poliéster, 45% polipropileno, Interlock 160g/m²
Detalles
Cuello redondo
Funcionalidad
Corte holgado
Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros
Descrição:
- Una camiseta Hi-vis con cinta reflectante segmentada para mayor visibilidad
- El material de la camiseta tiene una gran capacidad de absorción, lo que significa que el sudor es transportado hacia fuera desde el interior de la camiseta y hace que se deposite en el exterior
- Una vez allí, el material hace que la humedad se seque rápidamente y crea un clima confortable para el cuerpo
- No se puede lavar industrialmente
- Lavar a 60 grados
- Está certificada según la norma EN ISO 20471, XS-M clase 2, L-> clase 3
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification B ->L
- EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3