CUCHILLO MARTOR TRIMMEX SIMPLASTO 35134 , 50 en caja de cartón

N.º do artigo: 35134.15
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
Tipo de produto Cuchillo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 35134.15
EAN/GTIN 4002632801587
Número do fabricante 35134.15
Número L L60170 855

Descrição

Descripción:

Interior de metal, exterior de plástico, frente apuntado.
El TRIMMEX SIMPLASTO está encerrado en plástico antideslizante. Se utiliza mejor para el corte fino y preciso en papel y cartón. O puede usarlo para desbaratar una amplia variedad de piezas de plástico. Con la tapa de plástico suministrada, puede proteger con seguridad la cuchilla puntiaguda.
  • Material básico:
    Softgrip mango de aluminio recubierto
  • Particularmente robusta
    y no sin razón: El interior del mango está hecho de aluminio, la hoja en sí está asegurada con dos tornillos metálicos. Así que puedes confiar en la estabilidad.
  • Especialmente antideslizante
    porque el núcleo de aluminio está rodeado de plástico, esto aumenta la resistencia al deslizamiento de su herramienta de corte. Así que tienes el TRIMMEX SIMPLASTO firmemente en el mango incluso con las manos sudorosas.
  • Práctico ojal Con el
    TRIMMEX SIMPLASTO, no tienes que prescindir de un ojal. Aquí puedes simplemente tirar de una cinta a través y colgar el herramienta de corte donde lo necesites.
  • Materiales de corte principales:
    Lámina
    laminada lámina laminada
    madera de madera de balsa
    rebabas plásticas

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: No hay seguridad
  • Tecnología de seguridad II: Lámina cortante fija
  • Cerradura de transporte: Tapa protectora
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Materiales de corte principales: Película laminada, Película laminada, Madera de Balsa, Burr plástico, Tela no tejida, Fieltro, rebabas de goma, rebabas de metal
  • Propiedades de abrasión: La más alta protección contra la abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Softgrip mango de aluminio recubierto
  • Softgrip: Sí
  • Metal detectable: No.
  • Cuchilla montada: 34,50
  • Cuchilla opcional: 629,50, 834,65, 8629,65
  • Forma de la hoja montada (cuchilla): Hoja gráfica
  • Cuchilla montada aristas de corte (cuchilla): 1-fold utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): No.
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: Sí
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como artículo promocional: No.
  • GS Carácter (texto): No.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta