HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 35010 , 700 hojas

N.º do artigo: 35010.37
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
Tipo de produto Cuchilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 35010.37
EAN/GTIN 4002632904844
Número do fabricante 35010.37
Número L L60170 929

Descrição

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 35010 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene dos cuchillas utilizables sucesivas para un tiempo de funcionamiento particularmente largo. La hoja es de 43 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,10 mm de espesor.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 35010 es 700 pedazos bajo el número de orden 35010.37. disponible.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 4 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja industrial, forma especial
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: 1-fold
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 2
  • aristas de corte: 4 veces utilizable

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta