Micrómetro digital, 0-1 ″, Digimatic, tuerca de sujeción, eje de 0,709 ″

N.º do artigo: 350-352-30
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 350-352-30
EAN/GTIN 4946368696065
Número do fabricante 350-352-30
Número L L40010 12129

Descrição

Descripción:

Micrómetro con rango de medida de 25 mm y soporte de 10 mm que le ofrece las siguientes ventajas Para la instalación en dispositivos, máquinas y dispositivos de medida. Los valores medidos se muestran claramente con una resolución de 0,001 mm. Diámetro de la caña: 10 mm

Característica:

Precisión (µm): ±2 μm (sin error de cuantificación)
Rango de medición: 0 - 1

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta