Tornillo micrométrico digital IP65, 0-25 mm, Digimatic, eje 12/18 mm

N.º do artigo: 350-273-30
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
Tecnologia de medição digital
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 350-273-30
EAN/GTIN 4946368695990
Número do fabricante 350-273-30
Número L L40010 13888

Descrição

Descripción:

El micrómetro con rango de medición de 25 mm y soporte de 12 mm le ofrece las siguientes ventajas: Para instalación en máquinas y dispositivos de medición. Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65), adecuado para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte.Los valores medidos se pueden leer claramente con una división de escala de 0,001 mm

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 25
Incremento de dígitos: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Observaciones: IP65
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta