Rectificado cilíndrico de interiores, aglomerado con resina sintética CBN 15 x 10 x 6 mm 10 - 2

N.º do artigo: 34937
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34937
EAN/GTIN 9003170349376
Número do fabricante 34937
Número L L50140 420

Descrição

Descripción:

En comparación con las herramientas de molienda convencionales de cerámica, las herramientas CBN se caracterizan por su alto durabilidad/duración/vida útil y tiempos de molienda enormemente más cortos. Además, le ofrecen un alto grado de precisión dimensional. Con esta herramienta unida a resina, procesa principalmente aceros de alta aleación y HSS, pero también es posible procesar INOX en una medida limitada.

Característica:

  • Forma: 1A1
  • Tamaño del grano: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 10 - 2
  • Dimensión (D x D x H): 15 x 10 x 6 mm
  • Diámetro: 15 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 6 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Vida útil larga
  • Long inserto
  • abrasivo superabrasivo

Aplicación:

  • Para el pulido cilíndrico interno de piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta