Camisa de manga larga ignífuga M

N.º do artigo: 348317379900M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Camiseta de protección contra las llamas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 348317379900M
EAN/GTIN 7330509726655
Número do fabricante 348317379900M

Descrição

Ejecución:


Material principal
60% modacrílico, 39% algodón, 1% fibra antiestática, jersey sencillo, ignífugo, antiestático 210 g/m²

Detalles
Cuello redondo
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Brazalete en el extremo de la manga

Descripción:

  • Camiseta de manga larga ignífuga en un tejido fino que resulta extremadamente cómodo
  • Cuello redondo, costuras reforzadas en cuello y hombros, y puños
  • Certificada según EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2, Clase 1
  • EBT: 6,4cal/cm²

Norma:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta