Multinorm pikkade varrukatega T-särk L

N.º do artigo: 348117613300L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Camiseta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 348117613300L
EAN/GTIN 7330509725832
Número do fabricante 348117613300L

Descrição

Ejecución:


Material principal
48% modacrílico, 42% algodón, 5% aramida, 3% poliamida, 2% fibra antiestática, interlock, ignífugo, antiestático, 250 g/m²

Detalles
Cuello redondo, Cuello con puño
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Muñequera en el extremo de la manga

Reflejo
Cinta reflectante impresa, cintas reflectantes de corte ignífugo de 50 mm de ancho

Descripción:

  • Camiseta de manga larga en color de alta visibilidad y con propiedades ignífugas
  • La camiseta tiene puños, transfer reflectantes segmentados en el cuerpo y las mangas, y su elasticidad incorporada permite una total libertad de movimientos
  • Certificada según EN 1149-5, EN ISO 20471, Clase 3, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, Clase 1
  • ATPV: 13,1 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 13,1 cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta