T-shirt multinorma XXXL

N.º do artigo: 348017613300XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis gelb
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Camiseta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 348017613300XXXL
EAN/GTIN 7330509725818
Número do fabricante 348017613300XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
48% modacrílico, 42% algodón, 5% aramida, 3% poliamida, 2% fibra antiestática, interlock, ignífugo, antiestático, 250 g/m²

Detalles
Cuello redondo
Etiquetas de certificación externas

Reflex
Cinta reflectante impresa, cintas reflectantes de corte ignífugo de 50 mm de ancho

Descripción:

  • Camiseta ignífuga de alta visibilidad
  • Fabricada con un tejido fino y suave
  • Certificada según las normas EN 1149-5, EN ISO 20471, Clase 2, EN ISO 14116, índice 3

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN ISO 14116, index 3
  • EN 1149-5

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta