Descripción:
Cortadora de pernos compacta con un rendimiento de corte particularmente alto
Se requiere poco esfuerzo debido a la relación de palanca optimizada
El pasador de rodamiento de empuje rotativo sin desgaste para reducir la fricción de deslizamiento durante el proceso de corte
Filos de corte endurecidos por inducción adicional (63 - 65 HRC)
El fresado de doble cara con borde cortante adicional, en el área cercana a la articulación, garantiza el mejor apalancamiento para los grandes diámetros de alambre
El borde cortante adicional sirve como pre-cortador para tornillos gruesos y los corta muy profundamente.
En el segundo paso de trabajo, el borde de corte principal delantero corta completamente el perno
Cantos de corte de precisión para alambre blando hasta Ø 6,0 mm, alambre duro hasta Ø 5,5 mm y cuerda de piano hasta Ø 3,8 mm
Versión JL = gris acero, con mangos de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
Característica:
- 1000 V aislado: No
- Versión sin chispas: No
- Chaflán: con
- Anchura total [mm]: 50 mm
- Altura total [mm]: 18 mm
- Longitud total [mm]: 200 mm
- Diseño del mango: aislado por inmersión
- Color del mango: Color azul
- Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
- Material: acero templado
- Peso neto [kg]: 0,338 kg
- Acabado superficial: cromado
- Registro REACH disponible: No
- Forma del filo de corte: con faceta
- Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
- Valores de corte: Alambre blando: 6 mm / 3 AWG; Alambre semiduro: 6 mm / 3 AWG; Alambre duro: 5 mm / 4 AWG; Piano wire: 3,8 mm
- Certificado VDE: No